Głowice kątowe 90° MEV 20/2 mm

Nr art.: 226400 20/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
Długość wysięgu L1 26 mm
długość całkowita Lges 110 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
⌀ D3 15 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 35 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 38 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,8 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 14,25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TOMT060508
śruba mocująca płytki obracane 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226400 20/2
EAN / GTIN 4960664914043
Numer producenta THN08478

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka