Spindle with Pin M20x1,5 x 150

Nr art.: 2261995
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria KL-0174
Rodzaj produktu Wrzeciono
Do typu KL-0174
Średnica zewnętrzna 30 mm
Rozwartość klucza 30 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M20×1,5
Całkowita długość wrzeciona 150 mm
Długość całkowita 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2261995
EAN / GTIN 4046459023517
Numer producenta 2261995
Numer L L60160 111846
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

The spindle is used for mechanical working with the KL-0174-.. Series required for pressing out the propeller shaft.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Spindle thread length (usable): 150 mm
  • Thread: M20x1.5
  • drive hexagon: 22 mm
  • Overall spindle length: 180 mm
  • Spigot width/Ø: 14 mm
  • Drive type: mechanical