Frézovací vyměnitelné břitové destičky WNMU 080608 EN-SM, pro rohové frézy, P25M

Artiklové číslo: 225623 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce WNMU 080608 EN-SM
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Šířka řezné destičky 8 mm
Tloušťka řezné destičky 6,65 mm
Délka řezné destičky 8 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 8 mm
Výška řezné hrany 6,65 mm
Průměr řezných destiček 14,02 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Úhel špičky 80 stupeň
ISO kód WNMU 080608 EN-SM
Průměr Upevňovací díry 6,2 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje PR1525
Řezné materiály, označení výrobce PR1525
Povlak Megacoat Nano
Typ PR1525
Tloušťka řezné destičky 6,65 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WN0806083N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WN0806083N
Označení řezné destičky WNMU 080608 EN-SM
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 12 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 225623 INOX
EAN / GTIN 4960664648955
Číslo výrobce TLB09311
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 6 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 13° se výrazně snižuje řezná síla.

Použití:

Geometrie SM je výrazně pozitivní a s měkkým řezem.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.