• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa LOMU...08ER-GH, do głowic kątowych, PR1525

Nr art.: 225227 15
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO LOMU150508-ER-GH
Gatunek PR1525
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka MEGACOAT
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 15 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 15 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ST1400
kształt podstawowy czworokąt
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 15,7 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,23 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,06 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,3 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ST1400
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1525
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej LOMU1505
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 LO1505083R
Oznaczenie płytki skrawającej LOMU150508-ER-GH
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 7 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225227 15
EAN / GTIN 4960664648931
Numer producenta TLB04358
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami − przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae=0,3 × D.