• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de fraisage LOMU...08ER-GH, pour fraises à dresser, PR1525

Réf.: 225227 15
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOMU...08ER-GH
Largeur plaquette B 9,2 mm
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Longueur plaquette L 15,7 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 15,7 mm
Hauteur arête de coupe 5,6 mm
Diamètre plaquette d 9,2 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
angle de pointe 90 degré
angle de coupe 10 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO LOMU150508-ER-GH
Diamètre du trou de fixation 4,8 mm
Profondeur de coupe max. ap max 15 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR1525
Revêtement Megacoat Nano
Nuance PR1525
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Désignation de la plaquette LOMU150508-ER-GH
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation droite
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Poids 7 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 225227 15
EAN / GTIN 4960664648931
Réf. fabricant TLB04358
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l’effort de coupe est nettement réduit.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae=0,3 x D.