Pallet dolly

Nr art.: 22501
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor niebieskie
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Podwozie na palety
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja stalowa
Maks. nośność 500
Szerokość łącznie 830 mm
Głębokość całkowita 1 240 mm
Wysokość całkowita 238 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22501
EAN / GTIN 4017976495002
Numer producenta 22501
Numer L L90080 916
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

For flat plates and lattice boxes. Flat steel frame with crosspieces, without catch corners, powder coated, blue RAL 5007. The all-round frame securely holds pallets and mesh box pallets, as the support profiles are lowered by 20 mm. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 1230
  • Usable surface width (mm): 820
  • Loading surface height (mm): 216
  • Overall length (mm): 1240
  • Total width (mm): 830
  • Total height (mm): 238
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40