Pallevogn

Art.-nr.: 22501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Stålblå
Farve blå
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 160 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype pallevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålkonstruktion
Bæreevne, maks. 500
Bredde i alt 830 mm
Dybde, i alt 1.240 mm
Højde i alt 238 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 22501
EAN/GTIN 4017976495002
Producentnummer 22501
L-nummer L90080 916
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Til flade hylder og netkasser. Flad stålramme med bjælker, uden fangsthjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. Den runde ramme holder paller og netkasser sikkert fast, da støtteprofilerne er sænket med 20 mm. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Effektiv længde (mm): 1230
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 820
  • Højde på læsseflade (mm): 216
  • længde i alt (mm): 1240
  • Samlet bredde (mm): 830
  • Samlet højde (mm): 238
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 160 x 40