2 drills

Nr art.: 225.10J2
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 10 mm
Materiał skrawający HSS
Powłoka wersja powlekana
Średnica skrawania 10 mm
Długość skrawania 88 mm
Kierunek skrętu prawe
Podziałka ostrzy takie same
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 90 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma -
Proces obróbki frezowanie narożników
Rodzaj produktu frez kątowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225.10J2
EAN / GTIN 3148511531006
Numer producenta 225.10J2
Numer L L60130 11225
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Self-centring and regrindable drills made of HSS

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 10
  • W [mm]: 88
  • [g]: 90