Maintenance workbench, 750 x 40 mm, wooden worktop, 1,5 m

Nr art.: 2245
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
Część opisana Podstawa
System wtykowy GST tak
Materiał stal
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Szerokość płyty 1 500 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 40 mm
Materiał płyty Buk
Wersja klejenie krzyżowe
Kształt płytki prostokątny
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Masa 59,5 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita 1 500 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Wys. całkowita 860 mm
Z blatem roboczym / pokrywą zak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2245
EAN / GTIN 3148517242364
Numer producenta 2245
Numer L L60130 7929
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Worktop length: 1.5 m
  • Worktop width: 750 mm
  • Height: 860 mm
  • 40 mm thick worktop made of treated, multi-layer glued beech wood
  • Mounting option for one drawer container 2235.AT

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • D [mm]: 1500
  • [kg]: 59.5