{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | Ogrodje | |
| Vtični sistem GST | Da | |
| Material | Jeklo | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Širina plošče | 1.500 mm | |
| Globina plošče | 750 mm | |
| Debelina plošče | 40 mm | |
| Material plošče | bukev | |
| Izvedba | križno lepljeno | |
| Oblika plošče | Pravokotna | |
| Površina plošče | naoljeno brez ostankov | |
| Vrsta izdelka | osnovna omara | |
| Masa | 59,5 kg | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Področje uporabe | delavnica | |
| Konfiguracija | ni konigurirano | |
| Celotna širina | 1.500 mm | |
| Celotna globina | 750 mm | |
| Celotna višina | 860 mm | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | nein |
| Številka izdelka | 2245 | |
| EAN/GTIN | 3148517242364 | |
| Številka proizvajalca | 2245 | |
| L-število | L60130 7929 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |