3-section rung rope-extension ladder with nivello® stabiliser 3x16 rungs

Nr art.: 22416
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,2 m
Oznaczenie producenta Sprossen-Seilzugleiter; nivello® Traverse
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,47 m
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 16
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 11,9 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość wysuniętej drabiny 10,8 m
Długość wsuniętej drabiny 4,9 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22416
EAN / GTIN 4031405224162
Numer producenta 022416
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina kablowa szczebelkowa wykonana z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Wygodna regulacja wysokości od szczebla do szczebla dzięki dwóm krążkom z liną z tworzywa sztucznego
  • Haki działające automatycznie, środkowa i górna część regulowana oddzielnie
  • Drabina górna z rolkami ściennymi
  • Odporne na korozję okucia prowadzące z prowadnicami ślizgowymi
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 470 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • trawers nivello® o optymalnej szerokości dla wybranego produktu, zapewniający wyjątkowo bezpieczne stanie i wspinanie się dzięki nakładkom drabinowym nivello® z technologią 2-osiowego pochylenia, kontrolą kąta natarcia i wymiennymi płytami podnóżków. Poprzeczka jest dołączona luzem i przykręcona dwukrotnie do dolnego końca drążka
  • Uwaga: Zgodnie z normą przymocowana część drabiny wysuwanej nie może być oddzielona od drabiny, jeżeli jest dłuższa niż 3,0 m

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 11900 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 470 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 98 mm
  • Długość rozłożona: 10800 mm
  • Długość po złożeniu: 4900 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 3x16 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 1200 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak