• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

SPMT 1806 EDER-NB3 ST1400

Nr art.: 224011 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    171,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    143,24  PLN / Sztuka
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPMT 1806 EDER-NB3
typ ST1400
Gatunek PR1230
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,06 - 0,25 mm
zastosowanie standardowa
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 6,35 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 224011 ST1400
EAN / GTIN 4960664609703
Numer producenta TKC05470

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria płytek skrawających zapewnia mniejsze siły skrawania i lepsze łamanie wióra. Wszystkie typy z ostrzami Wiper, umożliwiającymi stosowanie wysokich posuwów.

Zastosowanie:

NB2 / NB3: zastosowanie ogólne.

Wskazówka:

głowice są uzbrajane naprzemiennie jednakową liczbą płytek skrawających typu NB2 i NB3. Zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.
Zalecana wartość dla ae = 1×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe