SPMT 1806 EDER-NB3 ST1400

Št. art.: 224011 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,69 € / kos
  • od 10 kos
    28,91 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SPMT 1806 EDER-NB3
Tip ST1400
Zvrst PR1230
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 - 0,25 mm
Uporaba standardna
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 6,35 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 224011 ST1400
EAN/GTIN 4960664609703
Številka proizvajalca TKC05470

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija obračalne ploščice zagotavlja zmanjšanje rezalne sile in boljše lomljenje odrezkov. Vsi tipi z rezili Wiper za velika podajanja.

Uporaba:

NB2/NB3: Splošna uporaba.

Opomba:

Rezkalne glave so izmenično opremljene z enakim številom obračalnih ploščic oblike NB2 in NB3. Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.
Orientacijske vrednosti za ae = 1 × D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja