Adapter ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 50 mm

Nr art.: 2239-50
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
Numer artykułu 2239-50
EAN / GTIN 4000896246717
Numer producenta 2239-50
Numer L L60140 5801
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Stainless steel socket
  • Hexagon drive burnished
  • With magnet for a secure hold of bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Drive: Hexagon, solid 6.3 (1/4 inches)
  • Output: Hexagon, hollow 6.3 (1/4 inch)
  • Dimensions / length: 50 mm
  • For manual operation