Tyrolit saw sharpening wheel 300x12x40 M455A60 M7 B straight steel/hss

Nr art.: 223733
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Tyrolit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 223733
EAN / GTIN 9003172237336
Numer producenta 223733
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tyrolit sells a wide assortment of tools tailored to various grinding machines and tooth pitches.
  • They are suitable for dry and wet grinding for HSS, chrome vanadium and stellite saws.
  • The products are available with different edge profiles; shape 1, 1F, 1C, in diameters ranging from 150 to 350 mm.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 63m/s
  • Max. RPM: 4050rpm
  • Specification: M455A60M7B82 /63
  • Main dimension: D x T x H = 300 x 12 x 40

Zaleta:

  • High profile retention
  • For wet grinding
  • Adapted to the surface requirement

Zastosowanie:

  • For dry and wet grinding of HSS, CV and stellited saws

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Saw sharpening tools

Wskazówka:

  • For dry and wet grinding of HSS, CV and stellited saws