Savklingeslibskive 300x12x40 mm 1 M455A609M7B82/63

Art.-nr.: 223733
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Tyrolit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 223733
EAN/GTIN 9003172237336
Producentnummer 223733
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit tilbyder et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tanddelinger. De er velegnede til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellidsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler Form 1, 1F, 1C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specifikation : M455A60M7B82 /63
  • Dimension (D x D x H): 300 x 12 x 40 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 12 mm
  • Boring: 40 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj profilfastholdelse
  • Til vådslibning
  • Skræddersyet til overfladekrav

Anvendelse:

  • Til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellsave

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Savslibeskiver

Bemærk:

  • Til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellsave