Bearing Cover

Nr art.: 2236702
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Lagerdeckel
Kolor szare; srebrna
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2236702
EAN / GTIN 4046459063261
Numer producenta 2236702
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Allows centered power transmission from the drive to the housing.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • net weight: 1.1kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Internal diameter: 46 mm
  • Outer diameter: 104 mm
  • Drive type:
    • mechanical
    • hydraulic