Radiator valve spanner

Nr art.: 2233665
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Oznaczenie producenta Hahnblockschlüssel, lose
Opakowanie luzem
Kolor niebieskie; czarny
Z funkcją grzechotki tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 30 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 130 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt; Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2233665
EAN / GTIN 4017981005418
Numer producenta 2233665
Numer L L60160 2270
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Short, flat version with ratchet
  • Ratchet facilitates tightening of straight and elbow compression fittings underneath radiators
  • Head end socket for 1/2” extension. The extension is used as a handle and also provides higher torque
  • Side socket for 1/2” extension for working with the ratchet in front of the radiator
  • Socket for no. 3801 combination stepped key 3/4” radiator valve nipples
  • DBGM (= German Utility Patent)
  • DBGM (German utility patent)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 23 mm
  • Total length [mm]: 130 mm
  • Total width [mm]: 60 mm
  • VDE certified: no