Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej 230 x 6 x 22,23 mm, wygięta, C30S Basic, do kamienia

Nr art.: 222898
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schruppscheibe gekröpft C30S BASIC Gestein

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222898
EAN / GTIN 9003172228983
Numer producenta 222898
Numer L L50150 264
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Agresywna tarcza ścierna do obróbki zgrubnej Basic do skał zapewnia szybką i wygodną pracę bez konieczności wkładania dużego wysiłku.
  • Dzięki zastosowaniu węgliku krzemu w konstrukcji tarczy narzędzie to doskonale nadaje się do cięcia skał miękkich i twardych, materiałów o krótkich wiórach, a także kamienia naturalnego, sztucznego i betonu.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: C 30 S-BF
  • Wymiary: D x U x H = 230 x 6 x 22,23

Zaleta:

  • Szybka i wygodna praca bez większego wysiłku
  • Dzięki węglikowi krzemu nadaje się szczególnie do obróbki skał i materiałów o krótkich wiórach

Zastosowanie:

  • Do szlifowania krawędzi i powierzchni wszystkich rodzajów kamienia, zarówno naturalnego, jak i sztucznego, a także betonu

Materiał:

  • Skała

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do szlifowania krawędzi i powierzchni wszystkich rodzajów kamienia, zarówno naturalnego, jak i sztucznego, a także betonu