Tyrolit disco per sgrossatura 230x6x22,23 C30S BASIC pietra

Codice art.: 222898
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Denominazione originale prodotto Schruppscheibe gekröpft C30S BASIC Gestein

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222898
EAN / GTIN 9003172228983
Codice del produttore 222898
Numero-L L50150 264
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • Questo aggressivo disco base per pietra offre un lavoro veloce e confortevole senza grandi dispendi di energia.
  • Grazie all'uso del carburo di silicio nella struttura del disco, questo utensile è particolarmente adatto per pietre morbide e dure e materiali a truciolo corto, nonché per pietra naturale e artificiale e calcestruzzo.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: C 30 S- BF
  • Dimensione: D x U x H = 230 x 6 x 22,23

Vantaggi:

  • Lavorazione rapida e pratica, senza grande dispendio di energia
  • Grazie al carburo di silicio è ideale per la pietra e i materiali a truciolo corto
  • Maggiore comfort di lavoro

Uso:

  • Per la smerigliatura di bordi e superfici di qualsiasi durezza rocciosa, pietra naturale e artificiale e calcestruzzo

Materiale:

  • Muratura
  • Muratura

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la molatura di spigoli e di superfici su pietra di qualsiasi durezza, su pietra naturale e artificiale e su calcestruzzo