Wysokowydajne frezy MFH Harrier 35/3 mm

Nr art.: 222060 35/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 35 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D3 18 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD 3,5 mm
długość całkowita Lges 40 mm
gwint uchwytu M M16
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 53 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 68 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,19 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 17,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SOMT..
wielkość płytek skrawających 10
śruba mocująca płytki obracane 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222060 35/3
EAN / GTIN 4960664712502
Numer producenta THN07555

Opis

Opis:

Wysokowydajne frezy MFH Harrier umożliwiają krótki czas obróbki dzięki dużym posuwom i głębokościom skrawania. Połączenie wypukłych krawędzi skrawających i kąta przyłożenia powoduje zmniejszenie siły skrawania i zminimalizowanie skłonności do wibracji.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności przy frezowaniu płaszczyzn, zagłębień i rowków. Dzięki niewielkim siłom skrawania nie stwarza problemu duży wysięg przy frezowaniu zagłębień.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka