Wysokowydajne frezy MFH Harrier 28/2 mm

Nr art.: 222060 28/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 28 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D3 11 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD 3,5 mm
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 39 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 54 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,98 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 10,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SOMT..
wielkość płytek skrawających 10
śruba mocująca płytki obracane 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222060 28/2
EAN / GTIN 4960664712465
Numer producenta THN07551

Opis

Opis:

Wysokowydajne frezy MFH Harrier umożliwiają krótki czas obróbki dzięki dużym posuwom i głębokościom skrawania. Połączenie wypukłych krawędzi skrawających i kąta przyłożenia powoduje zmniejszenie siły skrawania i zminimalizowanie skłonności do wibracji.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności przy frezowaniu płaszczyzn, zagłębień i rowków. Dzięki niewielkim siłom skrawania nie stwarza problemu duży wysięg przy frezowaniu zagłębień.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka