Ściernica do przecinania 350 × 4 × 25,4 mm, prosta, A30 Basic, stal

Nr art.: 222045
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 222045
EAN / GTIN 9003172220451
Numer producenta 222045
Numer L L50190 35
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Ściernica do przecinania BASIC do separatora benzyny to uniwersalne narzędzie do cięcia dużych przekrojów stalowych.
  • Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem, ta ściernica do przecinania ma szansę stać się Twoim nowym ulubionym narzędziem.
  • To niedrogie narzędzie do cięcia ułatwia pracę, zapewniając przy tym niezawodne wyniki.
  • Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności cięcia ta ściernica do przecinania doskonale nadaje się do prac w domu lub na placu budowy.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 100 m/s
  • Maks. RPM: 5500rpm
  • specyfikacja: A30S-BFBSTEEL /100
  • Wymiary: D x T x H = 350 x 4 x 25,4

Zaleta:

  • Produkt zapewnia skrócenie czasu cięcia przy niewielkim nakładzie siły
  • Długa żywotność i stabilność
  • Nadaje się również do maszyn stacjonarnych o dużej mocy (ponad 5 kW)

Zastosowanie:

  • Do obróbki stali
  • Do cięcia profili, materiałów pełnych i dużych przekrojów
  • Przeznaczone do stosowania w ręcznych przecinarkach z silnikiem elektrycznym lub benzynowym

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka tnąca

Wskazówka:

  • Do obróbki stali
  • Do cięcia profili, materiałów pełnych i dużych przekrojów
  • Przeznaczone do stosowania w ręcznych przecinarkach z silnikiem elektrycznym lub benzynowym