Tyrolit skæreskive plan 350x4x25,4 mm A30 BASIC stål

Art.-nr.: 222045
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 222045
EAN/GTIN 9003172220451
Producentnummer 222045
L-nummer L50190 35
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • BASIC

Beskrivelse:

BASIC-skæreskiven til benzinskæreskiven er et universelt værktøj til skæring af store ståltværsnit. Uanset om du er professionel eller gør-det-selv-entusiast, har denne skæreskive potentiale til at blive dit nye yndlingsværktøj. Dette omkostningseffektive skæreværktøj gør dit arbejde lettere og giver pålidelige resultater. Med sin robuste konstruktion og høje skæreevne er denne skæreskive perfekt til arbejde omkring huset eller på byggepladsen.

Egenskab:

  • Form: 41H SKÆRESKIVE, LIGE, STOFVERSION
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A30S-BFBSTEEL /100
  • Dimension (D x D x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 4 mm
  • Boring: 25,4 mm
  • Værktøj til: Afkortersliber

Fordel:

  • Produktet giver kortere skæretider med mindre indsats
  • God levetid og stabilitet
  • Også velegnet til kraftige (over 5 kW) stationære maskiner

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af stål
  • Til skæring af profiler, massivt materiale og store tværsnit
  • Udviklet til brug på håndholdte skæremaskiner med el- eller benzinmotor

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Afkortersliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af stål
  • Til skæring af profiler, massivt materiale og store tværsnit
  • Udviklet til brug på håndholdte skæremaskiner med el- eller benzinmotor