{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | Chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 28 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,03 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 11,1 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LPGT 0102.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221941 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778393 | |
Numer producenta | THN08248 |