Screwdriver bit socket 1/2″ ball end in-hex 10 mm

Nr art.: 2219395
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 10 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 22,5 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym tak
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120
Długość całkowita L 60 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2219395
EAN / GTIN 4010886883334
Numer producenta 2219395
Numer L L60160 2873
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
  • Total swivel angle approx. 15-20°

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 22,0 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert-Ø Drive: 22,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 60 mm
  • Total swivel angle [mm]: 15 - 20°
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 10