Pastilha de corte reversível por fresagem X.LT...ER-D41, para fresa de grande avanço, X500, Tamanho da pastilha reversível: 06mm

N.º do artigo: 221938 06
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,18 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,32 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XPLT060308-ER-D41
Tamanho da pastilha reversível 06
Tipo UNI
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo X500
Material de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,37 mm
Avanço fz por dente 0,15 mm - 1 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 221938 06
EAN/GTIN 4059782505988
Número do fabricante 5654397
Fabricante/responsável Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados