Plaquita de corte de fresado X.LT...ER-D41, para fresas de avance elevado, X500

Número de artículo: 221938 06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    24,56 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    20,47 € / 1 Unidad
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Serie X.LT...ER-D41
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante X.LT...ER-D41
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma cuadrangular
Anchura de la plaquita de corte 6,34 mm
Grosor de placas de corte 3,175 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 6,34 mm
Diámetro de la placa de corte 7 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 0 grados
Ángulo de ajuste 11 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO XPLT060308-ER-D41
Modelo de rompevirutas UNI
Material de corte MD
Recubrimiento PVD
Clase X500
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Universal
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Peso 1 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 221938 06
EAN / GTIN 4059782505988
Número del fabricante 5654397
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados