X.LW...SR-S 09 mm

Nr art.: 221926 09
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    98,72  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLW090408-SR-D
wielkość płytek skrawających 09
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek SC6525
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,01 mm
posuw fz na ząb 0,2 mm - 3 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221926 09
EAN / GTIN 2050001735188
Numer producenta 5655255

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
340
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
155
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe