• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frez do szybkich posuwów 7792VX z chwytem walcowym, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 221900 25/2
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 200 mm
Maks. głębokość cięcia L2 1,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria 7792VX
Oznaczenie producenta Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 25 mm
min. średnica skrawania Dc 25 mm
Średnica szyjki D1 10 mm
tylny kat natarcia 5 stopni
odcinek zanurzania Lp 9,3 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 50 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe; Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 0904
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221900 25/2
EAN / GTIN 2050002058439
Numer producenta 5659947
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.