Högmatningsfräs 7792VX cylinderskaft 25/2 mm

Article no.: 221900 25/2
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
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftform Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 10 mm
största skärdjup ap max 1,5 mm
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 200 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 35 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 1,55 grad
Rampningslängd L för αmax 9,3 mm
Passande vändskär XD..
Vändskärsstorlek 09
Vändskärsskruv 229917 (T15; 2,1 Nm)
Inställningsvinkel κ 13 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 221900 25/2
EAN / GTIN 2050002058439
Manufacturer number 5659947
Manufacturer/responsible person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Beskrivelse

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.