ZDET 16M508 FR-721 ALU

Nr art.: 220814 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    203,15  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    169,33  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZDET 16M508 FR-721
typ Alu
Gatunek GH1
Materiał ostrza HM
fz dla obróbki zgrubnej do ap maks. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz dla wstępnej obróbki zgrubnej ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz dla obróbki wykańczającej ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
grubość płytki S 5 mm
liczba wymian/ostrzy 2
promień naroża 0,8 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220814 ALU
EAN / GTIN 4059782503922
Numer producenta 5665949

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1640
aluminium (dające krótki wiór)
N
1370
Al > 10% Si:
N
1095
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Zalecenie:

Przy wymianie płytek skrawających należy również wymieniać śruby. Śruby wymienne są dostarczane z płytkami.

Wskazówka:

fz do ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe