{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kształt chwytu | z gwintem | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 16 mm | |
| długość całkowita Lges | 50 mm | |
| gwint uchwytu M | M16 | |
| ⌀ D3 | 16 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 48 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
| Frez obiegowy ap | 4 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 6,35 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 22,5 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | |
| Śruby do mocowania płytek | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 220806 32/2 | |
| EAN / GTIN | 2050002058330 | |
| Numer producenta | 5672894 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |