Sarokmaró 90° 5720VZ16 32/2 mm

Cikkszám: 220806 32/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 16 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó menet M M16
⌀ D3 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 48 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Interpolációs marás ap 4 mm
Ferde bemarási szög αmax 6,35 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 22,5 mm
Hozzávaló váltólapka ZD.. 16M5
Váltólapka csavar 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220806 32/2
EAN / GTIN 2050002058330
Gyártó száma 5672894

Leírás

Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med G = 6,3 vid 30 000 v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till re = 6,0 mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigering.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek