{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 16 mm | |
Długość wysięgu L1 | 75 mm | |
długość całkowita Lges | 131 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 9,17 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 15,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 220800 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782502024 | |
Numer producenta | 5672892 |