Coordinare gauge M16x1,5 6H

Nr art.: 220648
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Min. wymiar nominalny 16 mm
Maks. wymiar nominalny 16 mm
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M16×1,5
Skok gwintu 1,5 mm
Średnica gwintu 16 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220648
EAN / GTIN 4046122625987
Numer producenta 220648
Numer L L40130 5051
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Coordinate Measuring Rod M16x1,5 6H