Coordinare gauge M8x1 6H

Nr art.: 220641
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Min. wymiar nominalny 8 mm
Maks. wymiar nominalny 8 mm
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M8×1
Skok gwintu 1 mm
Średnica gwintu 8 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220641
EAN / GTIN 4046122626045
Numer producenta 220641
Numer L L40130 4848
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Coordinate Measuring Rod M8x1 6H