• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm

Nr art.: 220292 10
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 30 mm
Długość całkowita L 82 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji f9
Maks. głębokość cięcia L2 10 mm; 30 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 42 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HAIMER MILL
Oznaczenie producenta HAIMER MILL VHM-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 42 mm
Wykonanie chwytu HA
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 9,5 mm
Długość bijaka L3 30 mm
Długość ramienia 38,5 mm
frez typu ISO Głowice jeżowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 30 mm
Długość funkcjonalna 82 mm
Masa 80 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220292 10
EAN / GTIN 4034221164025
Numer producenta F2004LLH1000CDA
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
480
Al > 10% Si:
N
350
Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
155
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania uniwersalnego w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z cylindrycznym rdzeniem dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki specjalnej geometrii czołowej.

Wskazówka:

Uchwyty narzędziowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.
Kształt HB zamawia się, podając nr 220293.