{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Długość szczęk | 28 mm | |
| Szerokość szczęk | 16,5 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 140 mm |
| Numer artykułu | 22 02 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773043430 | |
| Numer producenta | 22 02 140 | |
| Numer L | L70010 831 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |