Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna

Št. art.: 219898
Nastavi ceno 10 kos (4,27 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 15IP
Navoj M4
Dolžina L 15,9 mm
Zatezni moment 3,8 Nm
Vrsta izdelka Vijak za obračalno ploščico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219898
EAN/GTIN 4045197693808
Številka proizvajalca 219898
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com