{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Kształt łba śruby | Łeb wpuszczany | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Długość nominalna L | 25 mm | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 30IP | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 6 Nm | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 219876 | |
| EAN / GTIN | 4045197711953 | |
| Numer producenta | 219876 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |