{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | strojni vijak | |
| Pogonski profil | TORX® notranji | |
| Oblika glave vijaka | potopna glava | |
| Velikost navoja d1 | M8 | |
| Nazivna dolžina L | 25 mm | |
| Velikost pogona | 30IP | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 6 Nm | |
| S pasom | ne | |
| Površina | pocinkano | |
| Izvedba stebla | polni navoj | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta navoja | M | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 219876 | |
| EAN/GTIN | 4045197711953 | |
| Številka proizvajalca | 219876 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |