Śruby mocujące

Nr art.: 219875
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Rozmiar gwintu d1 M6
Długość nominalna L 20 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 6 Nm
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj gwintu M

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219875
EAN / GTIN 4045197711946
Numer producenta 219875