{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Vite di serraggio | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Forma della testa della vite | Testa svasata | |
| Misura del filetto d1 | M6 | |
| Lunghezza nominale L | 20 mm | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 6 Nm | |
| Con sede | sì | |
| Esecuzione codolo | Filettatura parziale | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di filettatura | M |
| Codice articolo | 219875 | |
| EAN / GTIN | 4045197711946 | |
| Codice del produttore | 219875 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |