{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3 | |
| Długość nominalna L | 9 mm | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 8IP | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 2,2 Nm | |
| Kopfdurchmesser d2 | 5,5 mm | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Min. zalecany moment dokręcania | 2,2 Nm |
| Numer artykułu | 219863 | |
| EAN / GTIN | 4045197675927 | |
| Numer producenta | 219863 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |