{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| Rozměr závitu d1 | M3 | |
| Jmenovitá délka L | 9 mm | |
| Velikost pohonu | 8IP | |
| Doporučený utahovací moment max. | 2,2 Nm | |
| Kopfdurchmesser d2 | 5,5 mm | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Doporučený utahovací moment min. | 2,2 Nm |
| Katalogové číslo | 219863 | |
| EAN / GTIN | 4045197675927 | |
| Číslo výrobce | 219863 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |