zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219841
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 35,82 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem nie
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Zawartość 10 szt.
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 3 Nm
Maks. zalecany moment dokręcania 3 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219841
EAN / GTIN 4045197611116
Numer producenta 219841
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com