Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne

Č. pol.: 219841
Nastavte cenu 10 ks (7,32 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 10 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon 15IP
Závit M3,5
Dĺžka L 8,6 mm
Uťahovací moment 3 Nm
Druh produktu Skrutka pre vymeniteľné doštičky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 219841
EAN/GTIN 4045197611116
Číslo výrobcu 219841
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka