zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219826
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 23,34 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 780 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Rozmiar gwintu d1 M3
Długość nominalna L 5,75 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP
Maks. zalecany moment dokręcania 2,2 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Z kołnierzem tak
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość Zestaw / asortyment
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219826
EAN / GTIN 4045197429667
Numer producenta 219826