Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná

Artiklové číslo: 219826
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 116,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
649 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Profil pohonu TORX PLUS®
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Rozměr závitu d1 M3
Jmenovitá délka L 5,75 mm
Velikost pohonu 8IP
Doporučený utahovací moment max. 2,2 Nm
Počet přepážek 10 ks
S nákružkem ano
Povrch fosfátováno
Provedení stopky Částečný závit
Obsah Sada / sortiment
Obsah 10 ks
Druh závitu M
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219826
EAN / GTIN 4045197429667
Číslo výrobce 219826